Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Desinfektionssäule, inkl. Spender mit Sensor und Hinweis 225020-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225020-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     412026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
TKG Desinfektionssäule, inkl. Spender mit Sensor und Hinweistafel Hygienische, berührungsfreie Handdesinfektion schnell und einfach im Raum integrieren: mit dieser Desinfektionssäule inkl. Spender mit Sensor und Hinweistafel aus beschichtetem Aluminium und Kunststoff. Der Inforahmen bietet Platz für Infozettel zur korrekten Handhygiene. Frei im Raum platzierbar Sensorgesteuerte, berührungsfreie Bedienung – verhindert Kreuzkontaminationen Spendergehäuse aus stabilem Kunststoff Standfuß aus beschichtetem Aluminium A4-Infotafel für Hinweise zur Handhygiene Einfache Reinigung dank glatter Oberflächen Mit Vorratsanzeige Spendervolumen: 1 l Abschließbar zur diebstahlsicheren Lagerung der Seife Inklusive Montagematerial – schnell einsatzbereit Spendersystem Typ = Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender Geeignet für Desinfektionsmittel = ja Füllmenge = 1.000 ml Höhe = 1800 mm Abschließbar = ja Befestigungsmaterial inklusive = ja Farbe = weiß grau Material = Kunststoff Aluminium
Weitere Informationen:
Füllmenge:
1000 ml
Abschließbar:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
370 mm
Farbe:
weiß\;grau\;
Geeignet für Desinfektionsmittel:
ja
Höhe:
1800 mm
Material:
Kunststoff\;Aluminium\;
Spendersystem Typ:
Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76152000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 300,50*
€ 379,67*
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 543,66*
€ 679,23*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,67*
€ 451,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,26*
€ 450,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,22*
€ 434,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,63*
€ 414,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.