|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4445-224163-YY Herst.-Nr.: 8713631667642 EAN/GTIN: 8713631667642 |
| |
|
|  |  |
 | Kosmetikeimer Luna 3 l, Edelstahl matt Kosmetikartikel in wertigem Design-Behälter dezent beseitigen: Der Kosmetikeimer Luna aus mattem Edelstahl verbindet puristische Formgebung mit einem unauffällig schließenden Dämpfungsdeckel. Mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich. Kosmetikeimer Luna aus mattem Edelstahl Puristisches Design Dämpfungs-Schließmechanismus für leises Bedienen Herausnehmbarer Kunststoff-Inneneimer Mit unterschiedlichem Fassungsvermögen erhältlich Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 3 l Abschließbar = ja Flüssigkeitsdicht = nein Kennzeichnung inklusive = nein Bügel/Griffe = Bügelgriff Höhe = 260 Breite = 167 mm Tiefe = 235 mm Farbe = Edelstahl mattiert Material = rostfreier Stahl Weitere Informationen:  |  | Behälter Volumen: | 3 l | Breite: | 167 mm | Farbe: | Edelstahl mattiert | Flüssigkeitsdicht: | nein | Höhe: | 260 | Material: | rostfreier Stahl | Tiefe: | 235 mm | Abschließbar: | ja | Behältertyp: | Abfallbehälter | Einsatzbereich: | Innenbereich | Bügel/Griffe: | Bügelgriff | Kennzeichnung inklusive: | nein | HEIGHT GRO: | 265.00 mm | WIDTH GRO: | 195.00 mm | DEPTH GRO: | 235.00 mm | WEIGHT GRO: | .860000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73249000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer edelstahl, tretabfalleimer, Tretabfalleimer, Abfallbehälter |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 16,90* | € 23,96* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 16,21* | € 23,96* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 18,16* | € 25,78* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 21,50* | € 30,53* |  |  |  | Lager 4445 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 19,92* | € 32,22* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4445 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4445 |  | Versand: Lager 4445 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|