Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stand-Kehrschaufel-Set 223965-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223965-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-5125 + 832-5126
EAN/GTIN:
     4250128205511
Suchbegriffe:
Handkehrset
Kehrgarnitur
Kehrschaufel-Set
Kehrschaufelset
Stand-Kehrschaufel-Set Schmutz und Müll im Vorbeigehen beseitigen: mit dem Stand-Kehrschaufel-Set. Die Kombination aus Sammelbehälter mit Handstiel und Standbesen inkl. Handgriff ermöglicht schnelle Reinigungseinsätze – und das rücken- und bandscheibenschonend. Sammelbehälter mit Handstiel Standbesen mit Handgriff Mit Deckel und Kontaktlippe Aus hochwertigem Polypropylen (PP) und PVC gefertigt Schont Rücken und Bandscheiben Material = Polypropylen (PP) PVC Länge = 87,5 mm Borsten Material = Polypropylen (PP) Borsten Farbe = grau Stielhalter = ja Halterung Typ = Ständer Farbe = schwarz RAL Farbe = RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Borsten Farbe:
grau
Borsten Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
schwarz
Halterung Typ:
Ständer
Länge:
87.5 mm
Material:
Polypropylen (PP)\;PVC\;
RAL Farbe:
RAL 9005 tiefschwarz
Stielhalter:
ja
HEIGHT GRO:
785.00 mm
WIDTH GRO:
585.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
96039091
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 46,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 66,39*
€ 79,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,79*
€ 78,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,24*
€ 75,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 63,11*
€ 75,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 61,91*
€ 73,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 46,18*
€ 54,95
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.