Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-222758-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000817949 EAN/GTIN: 7611038129255 |
| |
|
| | |
| NEOPERL Universalschlüssel 82x82mm 4-Fach-Funktion Serviceschlüssel für alle Strahlreglergrößen: M22 Innengewinde, M24 Außengewinde, M28 Außengewinde sowie für CACHÉ® Strahlregler in den Größen TT M16.5x1, TJ M18.5x1, JR M21.5x1 und STD M24x1 Metallschlüssel erlaubt die Montage bzw. Demontage des Mundstückes, ohne die Chromoberfläche zu beschädigen Material: Metall Schlüsselweiten: M18, M22, M24, M28 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 85.00 mm | DEPTH GRO: | 85.00 mm | WEIGHT GRO: | .160000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82041100 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,89* | € 7,37* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,24* | € 7,82* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,55* | € 8,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 6,67* | € 8,37* | | | | Lager 4445 | | | | 2 | | € 7,90* | ab € 12,32* | € 15,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 30,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|