Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckluftblindnietgerät 9037N-2 14700 N 3-6,4mm 213178-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-213178-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8000462850
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
HAZET Druckluftblindnietgerät 9037N-2 14700 N 3-6,4mm robustes Metallgehäuse für Stahl-, Edelstahl-, Aluminium- und Kupfer-Nieten bis 6,4 mm Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz 5 Mundstücke (eins vormontiert) Aufbewahrung der verschiedenen Mundstücke, Niet- und Mundstückschablone auf der Unterseite der Nietpistole inklusive Wartungs-Set zur Ölkontrolle (Ölunterstützter Druckaufbau) Anschlussgewinde: 6,3 mm (1/4") IG Gewicht: 2,11kg Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
2.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84671900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,91*
€ 781,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,49*
€ 757,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,72*
€ 694,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,50*
€ 683,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,20*
€ 671,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.