Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Druckluftblindnietgerät 9037SPC 8700 N 2,4-4,8mm 213177-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-213177-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000898938
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Blindnietgerät
Druckluft-Blindnietpistole
Druckluft-Nietpistole
Druckluftblindnietgerät
HAZET Druckluftblindnietgerät 9037SPC 8700 N 2,4-4,8mm robustes Metallgehäuse für Stahl-Nieten: 2,4 -?4,8 mm, Edelstahl-Nieten: 2,4?- 3,2 mm, Aluminium-Nieten: 2,4?-?4,8 mm Kupplungsstecker mit Drehgelenk für den flexiblen Einsatz 4 Mundstücke (eins vormontiert) Anschlussgewinde: 6,3 mm (1/2") IG Gewicht: 1,5kg Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
165.00 mm
DEPTH GRO:
305.00 mm
WEIGHT GRO:
1.840000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84671900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 165,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,02*
€ 242,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,09*
€ 232,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,05*
€ 196,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.