Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VBW Beton-/Putzhaken Gesamt-L.150mm Hak.drehb.STA Oberfläche 212378-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-212378-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000801203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonhaken
Maurerputzhaken
Putzerhaken
Putzhaken
VBW Beton-/Putzhaken Gesamt-L.150mm Hak.drehb.STA Oberfläche verz.Krt 20 Stück im Karton geschmiedet Spitze gehärtet verzinkt 150 x 85 mm Oberfläche: verzinkt Material: Stahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
175.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
3.117000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Weitere Suchbegriffe: Verputzhaken, betonhaken 150 mm, putzhaken, Putzwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,28*
€ 112,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,30*
€ 111,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,94*
€ 107,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,23*
€ 104,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,04*
€ 88,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.