Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Leckage-Auffangplane, LxB 3,7 x 3,7 m, Magnete 211778-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211778-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28314YL
EAN/GTIN:
     0697841156975
Suchbegriffe:
Auffangplane
auffangplane
Justrite® Leckage-Auffangplane, LxB 3,7 x 3,7 m, Magnete Wasserschäden vermeiden, Personal und Inventar schützen: mit der PVC-beschichteten Justrite Leckage-Auffangplane. Ihre wasserdichten, durchstoßfesten Gewebekanäle leiten Dach- oder Rohrlecks via Gartenschlauch zuverlässig in Behälter oder Bodenabläufe um. Schützt Personal, Ausrüstung und Inventar vor Wasserschäden Langlebiges, PVC-beschichtetes Gewebe Durchstoßfest und wasserdicht Anschluss für Gartenschlauch zum Ableiten (Durchfluss 12,5 l/min) Abgerundete Ecken für eine einfache Installation Wahlweise mit Magneten oder Ösen zur Befestigung Breite = 3700 mm Material = Polyester Oberfläche = PVC Wände Material = Polyester Rand Ausführung = umlaufender Rand Rollen Feststellfunktion = Spanngurt = nein Farbe = gelb Eigengewicht = 46 kg
Weitere Informationen:
Breite:
3700 mm
Eigengewicht:
46
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Spanngurt:
nein
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Oberfläche:
PVC
Wände Material:
Polyester
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
457.00 mm
DEPTH GRO:
406.00 mm
WEIGHT GRO:
10.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 649,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,11*
€ 902,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,43*
€ 883,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,20*
€ 840,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,62*
€ 813,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,40*
€ 772,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.