Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Leckage-Auffangplane, LxB 2,1 x 2,1 m, Ösen 211774-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211774-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28304YL
EAN/GTIN:
     0697841156920
Suchbegriffe:
Auffangplane
auffangplane
Justrite® Leckage-Auffangplane, LxB 2,1 x 2,1 m, Ösen Wasserschäden vermeiden, Personal und Inventar schützen: mit der PVC-beschichteten Justrite Leckage-Auffangplane. Ihre wasserdichten, durchstoßfesten Gewebekanäle leiten Dach- oder Rohrlecks via Gartenschlauch zuverlässig in Behälter oder Bodenabläufe um. Schützt Personal, Ausrüstung und Inventar vor Wasserschäden Langlebiges, PVC-beschichtetes Gewebe Durchstoßfest und wasserdicht Anschluss für Gartenschlauch zum Ableiten (Durchfluss 12,5 l/min) Abgerundete Ecken für eine einfache Installation Wahlweise mit Magneten oder Ösen zur Befestigung Breite = 2100 mm Material = Polyester Oberfläche = PVC Wände Material = Polyester Rand Ausführung = umlaufender Rand Rollen Feststellfunktion = Spanngurt = nein Farbe = gelb Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2100 mm
Eigengewicht:
15
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Spanngurt:
nein
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Oberfläche:
PVC
Wände Material:
Polyester
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
457.00 mm
DEPTH GRO:
406.00 mm
WEIGHT GRO:
4.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,16*
€ 153,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.