Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® PVC-Faltwanne, Wandhöhe 50 mm, Innenmaße 1,2 x 1,2 211760-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211760-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28418YL
EAN/GTIN:
     0697841157064
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Justrite® PVC-Faltwanne, Wandhöhe 50 mm, Innenmaße 1,2 x 1,2 m, Kapazität 76 l Kleinere Verschüttungen in der Werkstatt schnell eindämmen: mit der Justrite PVC-Faltwanne (Wandhöhe 50 mm). Die flexible Wartungs-Auffangwanne ermöglicht ein schnelles Eindämmen kleinerer Leckagen und Undichtigkeiten bei der Zwischenlagerung von Fässern, Maschinenteilen etc. Leichtes, PVC-beschichtetes Gewebe Breite UV- und Chemikalienbeständigkeit Ummantelte Urethanschaum-Seitenwände für einfaches Durchrollen Keine Montage erforderlich Messingösen zur Verankerung Für den Außenbereich geeignet Wandhöhe: 50 mm Auffangvolumen = 76 l Höhe = 50 mm Breite = 1350 mm Material = Polyester Oberfläche = PVC Abstellfläche = Wannenboden Wände Material = Polyester Rand Ausführung = umlaufender Rand Rollen Feststellfunktion = Spanngurt = nein Farbe = gelb Eigengewicht = 15 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Wannenboden
Auffangvolumen:
76 l
Breite:
1350 mm
Eigengewicht:
15
Höhe:
50 mm
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Spanngurt:
nein
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Oberfläche:
PVC
Wände Material:
Polyester
HEIGHT GRO:
406.00 mm
WIDTH GRO:
762.00 mm
DEPTH GRO:
762.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,34*
€ 261,51*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 214,30*
€ 262,13*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 276,84*
€ 337,44*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,13*
€ 311,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,49*
€ 307,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,26*
€ 278,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,28*
€ 274,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,30*
€ 255,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.