Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchroboter BeeWrap+ "FM", Magnetfeldbremse, Wickelhöhe 2 210787-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210787-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M385034
EAN/GTIN:
     4055091211664
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchroboter BeeWrap+ "FM", Magnetfeldbremse, Wickelhöhe 2.600 mm Mit dem Stretchroboter BeeWrap+ erhalten Sie eine für den mobilen Einsatz vorgesehene Verpackungsmaschine die selbstfahrend zum Einsatzort gebracht werden kann. Der BeeWrap+ ist ideal geeignet für übergroße, unförmige oder extrem schwere Paletten. 4 Wickelprogramme Mittels Eigenantrieb mobil zum Einsatzort Bis zu 400 Paletten ohne Batterie-Nachladung Wartungsfreie AGM-Batterien Inkl. Energiesparschaltung Leichterer Transport durch klappbare Turmsäule Kontrollleuchte mit akustischem Signal Eignet sich ideal für übergroße, unförmige oder extrem schwere Paletten Apparattyp = Folien-Stretch-Roboter Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = elektrisch Folien Bremse = Magnetfeldbremse Stretch-Zyklen = Kreuzwicklung Hochwickeln mit Deckblattfunktion Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 4 Wickelhöhe = 2600 mm Säulen Höhe = 2910 mm Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 26000 mm Palette Breite max. = 26000 mm Palettenhöhe max. = 2600 mm Grundfläche Länge = 1606 mm Grundfläche Breite = 1258 mm Folie Breite = 500 mm Stretchfolie inklusive = nein Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 1021 rapsgelb RAL 7043 verkehrsgrau B Eigengewicht = 355 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
4
Bedienung:
elektrisch
Eigengewicht:
355 kg
Palette Breite max.:
26000 mm
Paletten Höhe max.:
2600 mm
Palette Länge max.:
26000 mm
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2910 mm
Stretchfolie inklusive:
nein
Wickelhöhe:
2600 mm
Folien Bremse:
Magnetfeldbremse
Apparattyp:
Folien-Stretch-Roboter
Grundfläche Breite:
1258 mm
Grundfläche Länge:
1606 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 1021 rapsgelb\;RAL 7043 verkehrsgrau B\;
Folie Breite:
500 mm
Stretch-Zyklen:
Kreuzwicklung\;Hochwickeln\;mit Deckblattfunktion\;
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
2780.00 mm
WEIGHT GRO:
440.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, Stretchroboter, Stretchmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9.935,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.935,11*
€ 11.822,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.897,82*
€ 11.778,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.772,03*
€ 11.628,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.771,00*
€ 11.627,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.