| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-210559-YY Herst.-Nr.: 134.052.000 EAN/GTIN: 7612269029925 |
| |
|
| | |
| LISTA Beschriftungsreiter, 20 Stück, (BxH) 47x18mm Beschriftungsreiter Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 20, (Leer) Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 50.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | .300000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubkasteneinsatz, Schubkasteneinteilung, Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenteiler Lagerregal, Trennblatt Schubladenregal, Trennsteg Schubladenregal, einsatzkasten lista, schubladenteiler lagerregal, einsatzkästen schwarz, Zubehör für Schubladenschränke |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 12,45* | € 17,17* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,48* | € 17,21* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 12,83* | € 17,68* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,85* | € 17,73* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,95* | € 22,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|