Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband monta, PP, 48 µ, BxL 50 mm x 66 lfm, transparent, 205606-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205606-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520402
EAN/GTIN:
     4056705204027
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Klebeband monta, PP, 48 µ, BxL 50 mm x 66 lfm, transparent, 36 Stk/VE Verpackungen sicher zukleben: Das Klebeband monta aus PP (Polypropylen) besticht durch hochreißfeste Qualität und Top-Klebkraft. Dafür sorgt ein Naturkautschukkleber, der kurzzeitig bis 70 °C temperaturbeständig ist. Hochreißfest dank starker Polypropylen-Folie Temperaturbeständig (temporär bis ca. +70 °C) Mit Naturkautschukkleber für Top-Klebkraft Stärke = 48
Weitere Informationen:
Stärke:
48
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39191080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,43667* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,27*
€ 103,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,84*
€ 100,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 68,62*
€ 81,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,14*
€ 76,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,72*
€ 73,45
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 51,72*
€ 61,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.