| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205499-YY Herst.-Nr.: 9070049 EAN/GTIN: 4056705001022 |
| |
|
| | |
| Klebeband-Abroller 'Primus', für 50 mm Rollenbreite und 76 mm Rollenkerndurchmesser Mit dem Klebeband-Abroller 'Primus' verkleben Sie Verpackungen schnell und bequem. PP- und PVC-Packbänder bis 50 mm Breite passen in den Handabroller. Im robusten Kunststoffgehäuse befindet sich eine stufenlos verstellbare Bremse zum kontrollierten Abrollen. Ein Stahlmesser erleichtert das saubere Abreißen. Packband-Handabroller für Klebeband bis 50 mm Breite Für Packbänder aus PP und PVC Mit stufenlos einstellbarer Abrollbremse Robustes Kunststoffgehäuse Mit Stahlmesser Kerndurchmesser = 76 mm Eigengewicht = 620 g Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 620 g | Kerndurchmesser: | 76 mm | HEIGHT GRO: | 255.00 mm | WIDTH GRO: | 390.00 mm | DEPTH GRO: | 385.00 mm | WEIGHT GRO: | .470000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84224000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Filamentabroller, Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, handabroller klebebandabroller für 50 mm, filamentabroller 50 mm, handabroller |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 19,78* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 7,15* | € 19,89* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,37* | € 21,78* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 18,21* | € 24,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|