Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Waschbeckenunterschrank Flandu, schwarz 205156-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205156-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     913679
EAN/GTIN:
     4051814367656
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
VCM Waschbeckenunterschrank Flandu, schwarz Mit dem Waschbeckenunterschrank Flandu nutzen Sie den Platz im Badezimmer optimal aus: Dank passgenauem Ausschnitt für das Abflussrohr schaffen Sie direkt unter dem Waschbecken praktischen Stauraum für Handtücher und Pflegeprodukte. 1 Fach mit Drehflügeltür, 2 leichtgängige Schubladen Aus stabiler Holzstruktur-Nachbildung Elegantes, zeitloses Design Inklusive 4 Füße Einfache Selbstmontage Tür Typ = Drehflügeltür Türanschlag = links Schloss Typ = ohne Fronten Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Korpus Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Unterbau = Füße Unterbau Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 14 kg
Weitere Informationen:
Schloss Typ:
ohne
Türanschlag:
links
Unterbau:
Füße
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
14 kg
Fronten Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Korpus Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Tür Typ:
Drehflügeltür
Unterbau Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
140.00 mm
WEIGHT GRO:
15.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.