Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfüllpumpe für wässrige Flüssigkeiten 199385-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199385-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129355
EAN/GTIN:
     4055661016071
Suchbegriffe:
Dosierpumpe für Kanister
Pumpspender für Kanister
Dosierspender
Pumpspender
Abfüllpumpe für wässrige Flüssigkeiten Kanister sowie Fässer schnell und sicher abpumpen: Mit der Abfüllpumpe für wässrige Flüssigkeiten fördern Sie ca. 20 Liter/min wässrige Lösung aus 20- bis 60-Liter-Gebinden. Dank dreier Adapter passt die Pumpe auf Spundlöcher von 49,5 bis 60 mm. Als besonders praktisch erweist sich der umstellbare Hebel am Auslauf, mit dem Sie Flüssigkeit genau entnehmen können. Für wässrige, nicht-aggressive Flüssigkeiten Pumpenkörper aus Polypropylen (PP), Dichtungen aus EPDM Dosiertes Entnehmen kleinerer oder größerer Mengen 3 Adapter für Spundlöcher von 49,5 bis 60 mm 4-teiliges Saugrohr (Tauchrohrlänge 950 mm) Pumpen Typ = Handpumpe Förderleistung = 20 Liter/Minute Medium = wässrige Lösungen Dichtung Material = Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) Eintauchtiefe = 950 mm Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Dichtung Material:
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)
Eintauchtiefe:
950 mm
Förderleistung:
20 Liter/Minute
Medium:
wässrige Lösungen
Pumpen Typ:
Handpumpe
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
265.00 mm
WIDTH GRO:
270.00 mm
DEPTH GRO:
275.00 mm
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84132000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,39*
€ 255,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,93*
€ 245,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,60*
€ 238,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,30*
€ 209,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.