Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Gurtkassette, Länge 9 m, rot/weiß 198597-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198597-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     179.28.163
EAN/GTIN:
     4055381597898
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
MORAVIA Gurtkassette, Länge 9 m, rot/weiß Die Gurtkassette, Länge 9 m bietet mit ihrem leicht herausziehbaren Absperrband eine gut sichtbare und schnell aufstellbare Absperrung oder Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich. Aus belastbarem ABS-Kunststoff schraffiertes Absperrband in Signalfarben Leicht ausziehbar Selbstspannend Absperrsystem = Gurt Absperrsystem Länge = 9000 mm Absperrsystem Farbe = rot / weiß Fliehkraftbremse am Gurtroller = ja Fixierungsmöglichkeit = Wandadapter zum Aufstecken Klemmhalterung Kordelhalterung Saugnapfhalterung
Weitere Informationen:
Absperrsystem:
Gurt
Absperrsystem Farbe:
rot \/ weiß
Absperrsystem Länge:
9000 mm
Fixierungsmöglichkeit:
Wandadapter\;zum Aufstecken\;Klemmhalterung\;Kordelhalterung\;Saugnapfhalterung\;
Fliehkraftbremse am Gurtroller:
ja
HEIGHT GRO:
186.00 mm
WIDTH GRO:
9000.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 75,40*
€ 97,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 105,88*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 131,08*
€ 163,33*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,05*
€ 115,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,00*
€ 115,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
179.29.146
ab € 35,24*
Zubehör
Moravia
179.27.905
ab € 53,24*
Zubehör
Moravia
179.22.846
ab € 30,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.