Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk® Mitgänger-Handkehrmaschine SW 900 P, Benzinmotor 198025-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198025-YY
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     9084111010
EAN/GTIN:
     5711145143655
Suchbegriffe:
Benzinmotor
Verbrennungsmotor
Handkehrmaschine
Kehrmaschine
Nilfisk® Mitgänger-Handkehrmaschine SW 900 P, Benzinmotor Mit der Mitgänger-Handkehrmaschine Nilfisk® SW 900 bieten wir Ihnen eine kompakte, ergonomische und zuverlässige Lösung zur professionellen Reinigung von kleinen bis mittleren Flächen im Außenbereich an. Die SW 900 ist besonders anwenderfreundlich und leicht zu bedienen. Batterie- oder Benzinausführung Großer 60 l Schmutzbehälter mit Bügelgriff und Transportrollen Flächenleistung 3.715 m²/Std. OneTouch™-Kehren Elektrischer Filterrüttler Batterie-Ausführung inklusive Ladegerät (Akkus separat als Zubehör erhältlich) Kehrmaschinen Typ = Mitgänger-Kehrmaschinen Kehrprinzip = Direktkehrsystem Antrieb = Benzinmotor Schmutzbehälter Volumen = 60 l Kehrbreite mit 1 Seitenbesen = 825 mm Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch = 3715 m²/h Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch = 2230 m²/h Kehrbreite Seitenbesen = 315 mm Seitenbesen Anzahl = 1 Steigfähigkeit = 20 % Höhe = 1100 mm Breite = 870 mm Länge = 1390 mm Eigengewicht = 88,5 kg
Weitere Informationen:
Antrieb:
Benzinmotor
Kehrbreite mit 1 Seitenbesen:
825 mm
Breite:
870 mm
Eigengewicht:
88.5 kg
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen praktisch:
2230 m²/h
Kehrleistung mit 1 Seitenbesen theoretisch:
3715 m²/h
Seitenbesen Anzahl:
1
Kehrbreite Seitenbesen:
315 mm
Geschwindigkeit:
4.5 km/h
Höhe:
1100 mm
Kehrmaschinen Typ:
Mitgänger-Kehrmaschinen
Kehrprinzip:
Direktkehrsystem
Länge:
1390 mm
Schmutzbehälter Volumen:
60 l
Steigfähigkeit:
20 %
HEIGHT GRO:
1390.00 mm
WIDTH GRO:
1185.00 mm
DEPTH GRO:
1100.00 mm
WEIGHT GRO:
120.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser\/dpd
Weitere Suchbegriffe: Kehrsaugmaschine, kehrsaugmaschine nilfisk, kehrsaugmaschine, Handkehrmaschinen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.176,36*
€ 3.525,83*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.717,56*
€ 4.074,49*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 3.736,51*
€ 4.078,26*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.814,99*
€ 4.150,67*
18 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.825,92*
€ 4.275,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.078,26*
€ 4.853,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.003,65*
€ 4.764,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.824,23*
€ 4.550,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.755,00*
€ 4.468,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.736,51*
€ 4.446,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.