Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER PZP Zweihand-Fettpresse 197953-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197953-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     41037
EAN/GTIN:
     4024937410370
Suchbegriffe:
Fettpresse
samoa-hallbauer fettpresse
fettpresse
SAMOA-HALLBAUER PZP Zweihand-Fettpresse, inkl. Hochdruckschlauch und 4-Backen-Profi-Mundstück Die Zweihand-Fettpresse SAMOA-HALLBAUER PZP ist für den Einsatz in Handwerk, Industrie und in der Landwirtschaft konzipiert. Eine stabil konstruierte und einfach zu bedienende Fettpresse mit Hochdruckschlauch und 4-Backen-Profi-Mundstück. Für Fette bis NLGI 2 Robuster Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss Für 500 g Einschraub-Fettkartuschen geeignet Mit Hochdruckschlauch und 4-Backen-Profi-Mundstück Kraftvolles Ansaugen durch Vollhubtechnik Pumpen Typ = Zweihand-Hebelfettpresse Förderleistung = 1,4 ccm/Hub Medium = Fett Schlauchlänge = 0,3 m Schlauch Ausführung = Druckschlauch Bedienung = manuell Material = Stahl Zink
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Zweihand-Hebelfettpresse
Schlauch Ausführung:
Druckschlauch
Schlauchlänge:
0.3 m
Bedienung:
manuell
Förderleistung:
1.4 ccm/Hub
Material:
Stahl\;Zink\;
Medium:
Fett
HEIGHT GRO:
348.00 mm
WIDTH GRO:
244.00 mm
DEPTH GRO:
45.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82055980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fettpressen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 45,62*
€ 59,03*
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 46,10*
€ 59,30*
10 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 47,20*
€ 59,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,30*
€ 70,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.