Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllgerät für SAMOA-HALLBAUER Zentralschmieranlagen FGZ plus 197943-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197943-YY
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     08720
EAN/GTIN:
     4024937087206
Suchbegriffe:
Fettfüllgerät
Fettpressenfüller
fettfüllgerät samoa-hallbauer
fettfüllgerät
Füllgerät für SAMOA-HALLBAUER Zentralschmieranlagen FGZ plus 20, für Innen-Ø 260-306 mm Das Füllgerät für Zentralschmieranlagen SAMOA-HALLBAUER FGZ plus dient dem Befüllen von Schmierstoff-Versorgungseinrichtungen aus einem mit Schmierfett gefüllten Fetteimer. Die robuste Konstruktion ermöglicht eine umweltfreundliche, wirtschaftliche und luftfreie Befüllung. Hebel aus Stahl, stabil und verschleißfest Vollständige Eimerentleerung dank speziellem Fettfolgedeckel Geeignet für Fette bis Konsistenzklasse 2 (auch Fließfette) Inkl. 2 m nylonverstärktem PVC-Fettschlauch und Schnellkupplung Fördermenge ca. 30 cm³/Hub Pumpen Typ = Handpumpe Förderleistung = 30 ccm/Hub Medium = Fett Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = PVC-Förder- und Druckschlauch Fassverschraubung Material = Stahl Fassentleerung = 99 % Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja Material = Stahl
Weitere Informationen:
Pumpen Typ:
Handpumpe
Schlauch Ausführung:
PVC-Förder- und Druckschlauch
Schlauchlänge:
2 m
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
manuell
Fassentleerung:
99 %
Fassverschraubung Material:
Stahl
Förderleistung:
30 ccm/Hub
Material:
Stahl
Medium:
Fett
HEIGHT GRO:
540.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
6.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84132000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Abschmiergeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 233,87*
€ 277,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,38*
€ 281,89*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,30*
€ 329,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,95*
€ 316,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,87*
€ 278,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.