Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevlies Varioform Universal, Länge 15 m 197213-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197213-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181146
EAN/GTIN:
     4055661012677
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Bindevlies Varioform Universal, Länge 15 m Mit dem Bindevlies Varioform nehmen Sie ausgetretene Industrieflüssigkeiten und Chemikalien schnell und zuverlässig auf. Das Vlies entnehmen Sie bequem aus dem praktischen Spenderkarton und setzen es flexibel ein: flächig als Rolle oder Matte, mehrlagig als Kissen oder Schlange gefaltet oder als Wischtuch. In verschiedenen Ausführungen lieferbar. Je nach Variante - zur Aufnahme von Ölen, Wasser, Chemikalien, Säuren und Laugen Aus hochwertiger Polypropylenfaser Als Rolle, Schlange, Matte oder Reinigungstuch anwendbar Aufnahmekapazität: 25 Liter/VE Im praktischen Spenderkarton Aufnahmekapazität = 25 l Material = Polypropylen (PP) Material Einheit = Rolle Länge = 480 mm Breite = 480 mm Durchmesser = 440 mm
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
25 l
Breite:
480 mm
Durchmesser:
440 mm
Länge:
480 mm
Material Einheit:
Rolle
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
145.00 mm
WIDTH GRO:
520.00 mm
DEPTH GRO:
520.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 43,31*
€ 57,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,95*
€ 76,90*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.