Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-/Transportkanne, Stahl, 5 l 195472-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-195472-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187524
EAN/GTIN:
     4055661011625
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
Lager-/Transportkanne, Stahl, 5 l Die Lager-/Transportkanne dient dem sicheren Transport oder der Lagerung von brennbaren und aggressiven Flüssigkeiten. Eine Schraubkappe mit Überdruck-Ventil und Chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung schließt den Inhalt sicher ab. Aus Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl Integrierte Flammensperre Ergonomischer Tragegriff Kunststoff-Schutzring Inkl. Sicherheitsaufkleber zur Kennzeichnung Inhalt = 5 l Behältertyp = Dosierkanne Höhe = 336 mm Durchmesser = 178 mm Deckel Typ = Schraubdeckel (zweiteilig) Deckel Farbe = silber Griffe Anzahl = 1 Bügel/Griffe = Handgriff Eigenschaften = Chemische Beständigkeit Material = Stahl Oberfläche = verzinkt pulverlackiert Behälter Farbe = signalgelb Eigengewicht = 1,29 kg
Weitere Informationen:
Griffe Anzahl:
1
Behälter Farbe:
signalgelb
Behältertyp:
Dosierkanne
Deckel Farbe:
silber
Deckel Typ:
Schraubdeckel (zweiteilig)
Durchmesser:
178 mm
Eigengewicht:
1.29 kg
Eigenschaften:
Chemische Beständigkeit
Bügel/Griffe:
Handgriff
Höhe:
336 mm
Inhalt:
5 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt\;pulverlackiert\;
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
185.00 mm
WEIGHT GRO:
1.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,02*
€ 69,74*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 58,53*
€ 70,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,50*
€ 73,50*
15 Tage
20
Frei Haus
ab € 81,70*
€ 96,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,83*
Zubehör
Denios
187536
ab € 24,68*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,42*
Zubehör
Denios
270601
ab € 86,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.