Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchroboter BeeWrap+ "LP", mit motorischer Vordehnung (Po 179324-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-179324-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M385005
EAN/GTIN:
     4055091175157
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchroboter BeeWrap+ "LP", mit motorischer Vordehnung (Powerstretch) 240 %, Wickelhöhe 2.100 mm Mit dem Stretchroboter BeeWrap+ erhalten Sie eine für den mobilen Einsatz vorgesehene Verpackungsmaschine die selbstfahrend zum Einsatzort gebracht werden kann. Der BeeWrap+ ist ideal geeignet für übergroße, unförmige oder extrem schwere Paletten. 4 Wickelprogramme Mittels Eigenantrieb mobil zum Einsatzort Bis zu 400 Paletten ohne Batterie-Nachladung Wartungsfreie AGM-Batterien Inkl. Energiesparschaltung Leichterer Transport durch klappbare Turmsäule Kontrollleuchte mit akustischem Signal Eignet sich ideal für übergroße, unförmige oder extrem schwere Paletten Apparattyp = Folien-Stretch-Roboter Arbeitsweise = halbautomatisch Folien Bremse = Vordehnung bis 240% Stretch-Zyklen = Kreuzwicklung Hochwickeln mit Deckblattfunktion Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 4 Wickelhöhe = 2100 mm Säulen Höhe = 2410 mm Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Paletten Höhe max. = 2100 mm Grundfläche Länge = 1606 mm Grundfläche Breite = 1258 mm Folie Breite = 500 mm RAL Farbe = RAL 1021 rapsgelb RAL 7043 verkehrsgrau B Eigengewicht = 337 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
4
Eigengewicht:
337 kg
Folien Bremse:
Vordehnung bis 240%
Apparattyp:
Folien-Stretch-Roboter
Grundfläche Breite:
1258 mm
Grundfläche Länge:
1606 mm
Paletten Höhe max.:
2100 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 1021 rapsgelb\;RAL 7043 verkehrsgrau B\;
Säulen Höhe:
2410 mm
Folie Breite:
500 mm
Stretch-Zyklen:
Kreuzwicklung\;Hochwickeln\;mit Deckblattfunktion\;
Wickelhöhe:
2100 mm
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
2410.00 mm
WIDTH GRO:
1258.00 mm
DEPTH GRO:
2290.00 mm
WEIGHT GRO:
382.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Stretchmaschine, Stretchroboter, Stretchwickelautomat, Stretchwickelmaschine, stretch gerät, Stretchroboter, Stretchmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10.846,02*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.846,02*
€ 12.906,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.830,97*
€ 12.888,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.785,84*
€ 12.835,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.770,79*
€ 12.817,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.