Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Einsteiger PPKOM-16, Bandbreite 16 mm 173660-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Umreifungsset Einsteiger PPKOM-16, Bandbreite 16 mm 173660-YY
Artikel-Nr.:
     4445-173660-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     SETPP16AWEDE
EAN/GTIN:
     4250982673341
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungs set
Umreifungsset Einsteiger PPKOM-16, Bandbreite 16 mm Bandbreite = 16 mm Verfahrbar = ja Spanngerät inklusive = ja Farbe = blau schwarz
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Verfahrbar:
ja
Farbe:
blau\;schwarz\;
Spanngerät inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
38.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39202080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Umreifungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,47*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 375,84*
€ 447,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 372,91*
€ 443,76
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 345,09*
€ 410,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 338,67*
€ 403,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 323,47*
€ 384,93
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.