Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteiger-Set Textilbandumreifung, verleimtes Fadenstruktur 173653-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einsteiger-Set Textilbandumreifung, verleimtes Fadenstruktur 173653-YY
Artikel-Nr.:
     4445-173653-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     SETWG60EDE
EAN/GTIN:
     4250982634618
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungs set
Einsteiger-Set Textilbandumreifung, verleimtes Fadenstrukturband, Bandbreite 19 mm Bandbreite = 19 mm Umreifungsband Rollenlänge max. = 600 m Spanngerät inklusive = ja Farbe = weiß silber rot blau
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Farbe:
weiß\;silber\;rot\;blau\;
Umreifungsband Rollenlänge max.:
600 m
Spanngerät inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
360.00 mm
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Umreifungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 250,46*
€ 298,05
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 241,24*
€ 287,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 225,62*
€ 268,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 214,28*
€ 254,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 203,27*
€ 241,89
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.