Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset MINI-WG40PP1019, Bandbreite 13 mm 173643-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-173643-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     MINISETWG40PP1019
EAN/GTIN:
     4250982673082
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set
Umreifungsset MINI-WG40PP1019, Bandbreite 13 mm Bandbreite = 13 mm Umreifungsband Rollenlänge max. = 250 m Spanngerät inklusive = ja Farbe = weiß silber rot
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Farbe:
weiß\;silber\;rot\;
Umreifungsband Rollenlänge max.:
250 m
Spanngerät inklusive:
ja
HEIGHT GRO:
170.00 mm
WIDTH GRO:
275.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
5.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Umreifungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,12*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 80,34*
€ 95,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 78,95*
€ 93,95
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 77,54*
€ 92,27
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 73,09*
€ 86,98
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 62,12*
€ 73,92
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.