Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallklemmen für Polyester-Textilband, verzinkt, für 13 mm 173635-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallklemmen für Polyester-Textilband, verzinkt, für 13 mm 173635-YY
Artikel-Nr.:
     4445-173635-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     B4
EAN/GTIN:
     4250982664752
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
Klemme für Textilumreifungsband
Metallklemme für Textilumreifungsba...
Metallklemmen für Polyester-Textilband, verzinkt, für 13 mm Bandbreite, 1.000 Stk/VE Stärke = 3,3 mm Breite = 24 mm
Weitere Informationen:
Breite:
24 mm
Stärke:
3.3 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
302.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
9.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73262000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,30*
€ 78,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,32*
€ 76,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,12*
€ 70,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,47*
€ 67,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,13*
€ 59,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.