Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manuelles Umreifungsgerät für Stahlband, hülsenlos, für Band 173471-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-173471-YY
Hersteller:
     LINDER
Herst.-Nr.:
     MUL16-1619
EAN/GTIN:
     4250982634243
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Manuelles Umreifungsgerät für Stahlband, hülsenlos, für Bandbreite 16-19 mm Umreifungsgerät Typ = manuelle Umreifungsgeräte Bandbreite = 16 - 19 mm Spanngerät inklusive = ja Höhe = 165 mm Breite = 320 mm Tiefe = 80 mm Farbe = silber schwarz Eigengewicht = 3,75 kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
16 mm
Breite:
320 mm
Eigengewicht:
3.75 kg
Farbe:
silber\;schwarz\;
Höhe:
165 mm
Spanngerät inklusive:
ja
Tiefe:
80 mm
Umreifungsgerät Typ:
manuelle Umreifungsgeräte
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
205.00 mm
DEPTH GRO:
380.00 mm
WEIGHT GRO:
4.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: handumreifungsgerät stahlband, einhebel verschlussgerät, linder umreifungsgerät, Manuelle Umreifungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 483,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 554,77*
€ 660,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 544,00*
€ 647,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 510,82*
€ 607,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 499,95*
€ 594,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 483,86*
€ 575,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.