| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-169825-YY Herst.-Nr.: 7270 EAN/GTIN: 4005337072702 |
| |
|
| | |
| Wassersaugdüse für Nilfisk® Industriestaubsauger, Arbeitsbreite 300 mm Nutzen Sie die Wassersaugdüse für Industriestaubsauger Nilfisk®, Arbeitsbreite 300 mm, um Flüssigkeit effektiv vom Boden aufzusaugen. Mithilfe der Gummilippen saugen Sie Böden vollständig ab und hinterlassen einen sofort begehbaren Boden. Aus strapazierfähigem Kunststoff Gummisauglippen Anschluss: Ø 36 mm Marke = Nilfisk® Breite = 300 mm Tiefe = 75 mm Material = Kunststoff Farbe = schwarz grau Eigengewicht = 202 g Technische Eigenschaften = Anschluss: Ø 36 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 300 mm | Eigengewicht: | 202 g | Farbe: | schwarz\;grau\; | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 75 mm | Marke: | Nilfisk® | Technische Eigenschaften: | Anschluss: Ø 36 mm | HEIGHT GRO: | 75.00 mm | WIDTH GRO: | 153.00 mm | DEPTH GRO: | 299.00 mm | WEIGHT GRO: | .202000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85087000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DACHSER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,76* | € 28,06* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,76* | € 28,08* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 20,89* | € 28,10* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,64* | € 37,04* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 38,06* | € 50,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|