Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonagentrennstäbe für Packtische Basic, Classic und Multi 164499-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164499-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3920 S
EAN/GTIN:
     4055091118048
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Kartonagentrennstäbe für Packtische Basic, Classic und Multiplex, Breite 1.600 mm, anthrazit Die Kartonagentrennstäbe für die Packtische Basic, Classic und Multiplex gewährleisten eine geordnete Lagerung von Verpackungskartonagen unterschiedlicher Größe. So haben Sie schnell Zugriff auf Kartons und benötigen beim Verpacken wenig Zeit. Kartonagentrennstäbe für Packtische, aus Stahl Nachträgliche Montage unterhalb der Arbeitsplatte Für Packtische mit 1.600 bzw. 2.000 mm Breite Breite = 1.600 mm Tiefe = 700 mm Material = Stahl Farbe = anthrazit Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
8 kg
Farbe:
anthrazit
Material:
Stahl
Tiefe:
700 mm
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,57*
€ 170,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.