Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschranke Solar, Sperrweite 1,5 m 161383-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-161383-YY
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-150-03-0043
EAN/GTIN:
     4050576152463
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Absperrschranke
Elektroschranke Solar, Sperrweite 1,5 m Diese elektrische Schranke arbeitet mit Solarenergie. Sie dient dem sicheren Absperren von Parkplätzen und Betriebsanlagen und erfordert keinen Anschluss an das Stromnetz. Elektrische Schranke – aus korrosionsfestem Aluminium Sperrweite beträgt je nach Ausführung 1–2 m Solarzellen laden integrierten Akku für 50 x Öffnen und Schließen pro Tag Schwenkmechanismus = Vertikal Höhe = 2400 mm Höhe über Flur = 900 mm Sichtbarkeit = Retroreflektierend RAL Farbe = RAL 9006 weißaluminium Baum Material = Aluminium Pfosten Material = Aluminium Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Baum Material:
Aluminium
Höhe:
2400 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pfosten Material:
Aluminium
RAL Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Schwenkmechanismus:
Vertikal
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
WEIGHT GRO:
30.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 1.301,49*
€ 1.458,47*
17 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.686,75*
€ 1.863,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.458,47*
€ 1.735,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,74*
€ 1.716,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,86*
€ 1.644,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,11*
€ 1.599,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,49*
€ 1.548,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 74,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.