| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-157809-YY Herst.-Nr.: 2560 EAN/GTIN: 4250101100741 |
| |
|
| | |
| Fassbock für feuerbeständigen Fassschrank Typ 90, für 1x 50/60-Liter-Fass Mit dem Fassbock für den feuerbeständigen Fassschrank Typ 90 können Sie Ihre 50/60-Liter-Fässer in einer liegenden Position lagern, wodurch ein einfacheres Abfüllen von Gefahrstoffen ermöglicht wird. Aus verzinktem Stahl Passend für 50/60-Liter-Fässer Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 60-Liter-Fass Oberfläche = verzinkt Weitere Informationen: | | Oberfläche: | verzinkt | Geeignet für Fass-/Gebindegröße: | 60-Liter-Fass | HEIGHT GRO: | 380.00 mm | WIDTH GRO: | 600.00 mm | DEPTH GRO: | 600.00 mm | WEIGHT GRO: | 11.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73269098 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 130,30* | € 163,33* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,71* | € 163,34* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,76* | € 167,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,85* | € 169,07* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,17* | € 196,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|