| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-152768-YY Herst.-Nr.: 123610 EAN/GTIN: 8711563100954 |
| |
|
| | |
| . Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 2.81 mm | WIDTH GRO: | .53 mm | DEPTH GRO: | .20 mm | WEIGHT GRO: | 24.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | D\=Rabelink \/ AT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, allzweckleitern 3 x 10 sprossen, Teleskopleitern |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,43* | € 521,48* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 441,27* | € 522,02* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 561,64* | € 649,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 700,71* | € 803,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|