Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Gabelrolle NDIIThane®, Einbaumaß 105 mm, Ø x Breite 85 152180-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152180-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     195191
EAN/GTIN:
     4053357037065
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Wicke Gabelrolle NDIIThane®, Einbaumaß 105 mm, Ø x Breite 85 x 100 mm, TK 890 kg Diese Hubwagen-Rollen für Ihre Gabelhubgeräte sind überaus belastbar und abriebfest. Der spezielle Kunststoff Hochleistungselastomer NDIIThane® sorgt dafür, dass die Rollen verschleißfester sind als Räder aus Standard-Polyurethan oder Naturgummi. Gabelrollen Wicke aus NDIIThane®, mit Rillenkugellager Bodenschonend, stoßdämpfend und geräuscharm Mit hervorragendem Rollwiderstand (Belagshärte 92° Shore A) Gute chemische Beständigkeit Rad Breite = 100 mm Rad Durchmesser = 85 mm Achsloch Durchmesser = 25 mm Einbaumaß = 105 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Guss Laufbelag Material = NDIIThane® Laufeigenschaft = bodenschonend geringer Rollwiderstand stoßdämpfend geräuscharm Lauffläche Farbe = braun Bodenschonung = gut Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Tragkraft = 890 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
25 mm
Bereifung spurlos:
ja
Bodenschonung:
gut
Einbaumaß:
105 mm
Felge Material:
Guss
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;geringer Rollwiderstand\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Lauffläche Farbe:
braun
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
100 mm
Rad Durchmesser:
85 mm
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Tragkraft:
890 kg
Laufbelag Material:
NDIIThane®
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrolle wicke pu, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Räder und Rollen für Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.