Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Gabelrolle Nylon, Einbaumaß 104 mm, Ø x Breite 82 x 10 152171-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152171-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     244799
EAN/GTIN:
     4053357037003
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
gabelrolle polyamid
gabelrolle
Wicke Gabelrolle Nylon, Einbaumaß 104 mm, Ø x Breite 82 x 100 mm, TK 800 kg Gabelrollen von Wicke aus Nylon sind optimal für den Transport schwerer Maschinen und anderer Gegenstände über glatte Böden. Das bruchsichere Material hat eine lange Lebensdauer und ist für häufiges Verfahren geeignet. Hubwagenrolle mit Rillenkugellager Nylonrollen (Polyamid) mit hoher chemischer Beständigkeit Besonders leichtgängiger Lauf mit hervorragendem Rollwiderstand Für den Einsatz auf glatten Böden geeignet Rad Breite = 100 mm Rad Durchmesser = 82 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 104 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = hervorragend Felge Material = Polyamid Laufbelag Material = Polyamid Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Lauffläche Farbe = natur Bereifung spurlos = ja Bruchsicher = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Tragkraft = 800 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Bruchsicher:
ja
Einbaumaß:
104 mm
Felge Material:
Polyamid
Laufbelag Material:
Polyamid
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Lauffläche Farbe:
natur
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
100 mm
Rad Durchmesser:
82 mm
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
hervorragend
Tragkraft:
800 kg
WEIGHT GRO:
.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: gabelrolle wicke, Hubwagenrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.