Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wicke Gabelrolle PU, Einbaumaß 74 mm, Ø x Breite 82 x 70 mm, 152159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152159-YY
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     167640
EAN/GTIN:
     4055091299914
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Wicke Gabelrolle PU, Einbaumaß 74 mm, Ø x Breite 82 x 70 mm, TK 540 kg Diese hochbelastbaren Gabelrollen schonen das Transportgut und den Boden. Die Gabelrollen von Wicke aus Polyurethan dämpfen effektiv Stöße und verhalten sich vor allem auf harten Böden sehr laufruhig. Zudem sind sie langlebig. Hubwagen-Gabelrollen mit Rillenkugellager Ruhiger, geräuscharmer, bodenschonender und stoßdämpfender Lauf Mit sehr gutem Rollwiderstand für einfaches Verfahren Widerstandsfähige Polyurethan-Bereifung für hohe Lebensdauer Formbeständig auch bei Kontakt mit Ölen, Fetten, Laugen Rad Breite = 70 mm Rad Durchmesser = 82 mm Achsloch Durchmesser = 20 mm Einbaumaß = 74 mm Rollen Lagerung = Rillenkugellager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Guss Laufbelag Material = Polyurethan (PU) Laufeigenschaft = bodenschonend geringer Rollwiderstand stoßdämpfend geräuscharm Lauffläche Farbe = braun Bodenschonung = gut Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Tragkraft = 540 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
20 mm
Bereifung spurlos:
ja
Bodenschonung:
gut
Einbaumaß:
74 mm
Felge Material:
Guss
Laufbelag Material:
Polyurethan (PU)
Laufeigenschaft:
bodenschonend\;geringer Rollwiderstand\;stoßdämpfend\;geräuscharm\;
Lauffläche Farbe:
braun
Bereifung pannensicher:
ja
Rad Breite:
70 mm
Rad Durchmesser:
82 mm
Rollen Lagerung:
Rillenkugellager
Rollwiderstand:
sehr gut
Tragkraft:
540 kg
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 22,87*
€ 31,18*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,88*
€ 48,73*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.