Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Combi Electronic Spender, für 1.000 ml PE-Beutel 148072-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-148072-YY
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     4302
EAN/GTIN:
     5701684430224
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Plum Combi Electronic Spender, für 1.000 ml PE-Beutel Spendersystem Typ = Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender Füllmenge = 1.000 ml Höhe = 307 mm Breite = 140 mm Tiefe = 100 mm Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
140 mm
Füllmenge:
1000 ml
Höhe:
307 mm
Material:
Kunststoff
Spendersystem Typ:
Seifen- und Desinfektionsmittel-Spender
Tiefe:
100 mm
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
170.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
1.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39249000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 37,58*
€ 51,34*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 40,55*
€ 55,35*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.