Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblecheinsatz für PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 90, Edel 147429-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147429-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     EN92U-LBE-VA
EAN/GTIN:
     4055091038957
Suchbegriffe:
Lochblecheinsatz Sicherheitsschrank
Sicherheitsschrank Lochblecheinsatz
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz Wannenboden
Lochblecheinsatz für PRIORIT Sicherheitsschrank Typ 90, Edelstahl, BxT 988 x 319 mm Den zusätzlichen Lochblecheinsatz für den Sicherheitsschrank Typ 90 haben Sie schnell montiert. Die weitere Ebene bietet mehr Stauraum für Gefahrstoffe. In Kombination mit einer Auffangwanne sorgen Sie so für Sicherheit bei Leckagen. Schnell einzubauender Lochblecheinsatz für einen Sicherheitsschrank Typ 90 In Varianten für 1- oder 2-türige Sicherheitsschränke erhältlich Für die Aufbewahrung von Gefahrstoffen geeignet Marke = PRIORIT Breite = 988 mm Tiefe = 319 mm Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Breite:
988 mm
Material:
Edelstahl
Tiefe:
319 mm
Marke:
PRIORIT
HEIGHT GRO:
245.00 mm
WIDTH GRO:
988.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
59.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,25*
€ 312,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,04*
€ 303,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,85*
€ 258,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.