Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 1.000 mm, schwarz/gelb 147294-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-147294-YY
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12241GS
EAN/GTIN:
     4250410124193
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Flexible Sperrpfosten, Ø 80 mm, Höhe 1.000 mm, schwarz/gelb Mit den flexiblen Sperrpfosten sichern Sie Flächen bequem und gut sichtbar ab. Die flexiblen Sperrpfosten sind aus Polyurethan gefertigt und somit langlebig und robust. Die Pfosten sind in verschiedenen Farben und Höhen erhältlich. Extrem robust, überfahrbar und witterungsbeständig Verringert das Unfallrisiko Inklusive Befestigungsmaterial zum Aufdübeln Reflexionsstreifen, gut sichtbar bei Nacht Leuchtende Signalfarben Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = feststehend Kopfform = Rundkopf Höhe über Flur = 1000 mm Pfosten Durchmesser = 80 mm Bodenbefestigung Durchmesser = 200 mm Gesamtlänge = 1000 mm Material = Polyurethan (PU) Sichtbarkeit = Retroreflektierend Befahrbar = ja Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = ja Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 1,72 kg
Weitere Informationen:
Befahrbar:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Bodenbefestigung Durchmesser:
200 mm
Eigengewicht:
1.72 kg
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Gesamtlänge:
1000 mm
Höhe über Flur:
1000 mm
Kopfform:
Rundkopf
Material:
Polyurethan (PU)
Montage:
Zum Aufdübeln
Pfosten Durchmesser:
80 mm
Sichtbarkeit:
Retroreflektierend
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
feststehend
HEIGHT GRO:
1020.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 37,18*
€ 50,18*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 40,19*
€ 51,70*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 40,54*
€ 52,47*
6 Tage
10
€ 4,95*
ab € 41,30*
€ 53,21*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 42,15*
€ 54,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
40100A042 630000002+630101001
ab € 105,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.