Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset Komfort für Stahlband, für Bandbreite 13 mm 146845-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146845-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19998PT13
EAN/GTIN:
     4055091192277
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
umreifungsset stahlband
umreifungs set
Umreifungsset Komfort für Stahlband, für Bandbreite 13 mm Dieses Umreifungsset besteht aus einem Stahlband-Umreifungsgerät und einem fahrbaren Bandabroller. Das Set ermöglicht Ihnen eine manuelle, transportsichere Umreifung von schweren Lasten. 1 Spann- und Verschlussgerät 2-in-1 für 13, 16 und 19 mm Bandbreite 1 fahrbarer Stahlbandabroller mit Band-Ablaufbremse und Ablagekasten 1 Rolle Stahlband, mehrlagig, gewachst und gebläut, Bandbreite wählbar Umreifungsgerät Typ = manuelle Umreifungsgeräte Geeignet für Material = Stahl Bandbreite = 13 mm Umreifungsband Rollenlänge max. = 1.000 m Spanngerät inklusive = ja
Weitere Informationen:
Bandbreite:
13 mm
Geeignet für Material:
Stahl
Umreifungsband Rollenlänge max.:
1000 m
Spanngerät inklusive:
ja
Umreifungsgerät Typ:
manuelle Umreifungsgeräte
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
440.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
76.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Weitere Suchbegriffe: umreifungsset banholzer, Umreifungssets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.335,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.405,66*
€ 1.672,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.395,59*
€ 1.660,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.361,31*
€ 1.619,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.341,43*
€ 1.596,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,80*
€ 1.589,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.