Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abrollwagen für Umreifungsbänder, Standard/Komfort, f. Bandb 146723-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146723-YY
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17618
EAN/GTIN:
     4055091299778
Suchbegriffe:
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
abrollwagen 406mm
Abrollwagen für Umreifungsbänder, Standard/Komfort, f. Bandbreite 13, 16 + 19 mm Im praktischen Abrollwagen für Umreifungsbänder stehen Band und Werkzeug jederzeit griffbereit. Die Werkzeugablage bietet hierbei Platz für Ihr Umreifungswerkzeug. Für häufiges, reibungsloses Umreifen verfügt der mobile Abroller über eine Bandführung. Für häufiges Umreifen Ablagekasten für Werkzeug Mit Bandführung Für Umreifungsbänder mit 13, 16 und 19 mm Bandbreite geeignet Mit Hartgummirädern zum einfachen Manövrieren Eigengewicht = 18 kg Technische Eigenschaften = Geeignet für 13, 16 und 19 mm Bandbreite und 200, 280 und 406 mm Kerndurchmesser
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
18 kg
Technische Eigenschaften:
Geeignet für 13\, 16 und 19 mm Bandbreite und 200\, 280 und 406 mm Kerndurchmesser
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
630.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
18.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Banholzer u. We
Weitere Suchbegriffe: abrollstativ für paketierung, abrollwagen banholzer, Abrollwagen für Umreifungsbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,39*
€ 334,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,75*
€ 325,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,69*
€ 275,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.