Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Stapelbehälter Premium, HxBxT 320 x 600 x 400 mm, rot 146622-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-146622-YY
Hersteller:
     Alpha Paletten & Boxen
Herst.-Nr.:
     9-RO
EAN/GTIN:
     4250677903098
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Stapelbehälter Premium, HxBxT 320 x 600 x 400 mm, rot Mit dem Euro-Stapelbehälter Premium gehen effektive Lagerungssysteme ganz einfach von der Hand. Der Behälter ist hoch belastbar, lässt sich einfach stapeln und wurde für den Einsatz auf Förderstrecken und Durchlaufregalen konzipiert. Euro-Stapelbehälter Premium mit Etikettenhalter Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +90 °C Geeignet für Rollenbahnen, Klemmriemenförderer, Teleskoptechnik, Greifertechnik Glatte Innenflächen für eine leichte und schnelle Reinigung Erhältlich in verschiedenen Farben und Größen Volumen = 60 l Außenmaß Höhe = 320 mm Außenmaß Breite = 600 mm Außenmaß Tiefe = 400 mm Innenmaß Höhe = 316 mm Innenmaß Breite = 567 mm Innenmaß Tiefe = 367 mm Tragkraft = 35 kg Auflast = 400 kg Wände Ausführung = geschlossen Böden Ausführung = geschlossen Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
Auflast:
400 kg
Böden Ausführung:
geschlossen
Wände Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
320 mm
Außenmaß Breite:
600 mm
Außenmaß Tiefe:
400 mm
Innenmaß Breite:
567 mm
Innenmaß Höhe:
316 mm
Innenmaß Tiefe:
367 mm
Volumen:
60 l
Tragkraft:
35 kg
Material:
Polypropylen (PP)
HEIGHT GRO:
325.00 mm
WIDTH GRO:
605.00 mm
DEPTH GRO:
405.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 24,39*
€ 34,37*
14 Tage
16
Frei Haus
ab € 25,63*
€ 36,05*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen e.K. Johann-Heinrich Ensink
23-GR
ab € 10,50*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3295-GR
ab € 11,48*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
1267-GR
ab € 28,60*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3149
ab € 7,65*
Zubehör
Alpha Paletten & Boxen
3298-GR
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.