Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abweiserecke mit U-Profil, Höhe 400 mm 144009-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-144009-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     39667-1-Z
EAN/GTIN:
     4260054777365
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz u-form
anfahrschutz
Abweiserecke mit U-Profil, Höhe 400 mm Mit dieser Abweiserecke mit U-Profil schützen Sie Lagerbühnen, Regale und Trennwandsysteme beim Anfahren mit Flurfördermitteln. Der Rammschutz hält dank einer Wandstärke von 6 mm Stößen problemlos stand. Stoß- und verschleißfester Rammschutz mit U-Profil Dank Pulverbeschichtung für den Innen- und Außenbereich geeignet Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial Temperaturbeständig bei -20 bis +100 °C Einsatzbereich = Außenbereich Innenbereich Profil = U-Profil Stärke = 6 mm Höhe = 400 mm Breite = 160 mm Tiefe = 82 mm Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Temperaturbeständig = -20 °C Farbe = gelb schwarz Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Eigengewicht:
6 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich\;Innenbereich\;
Höhe:
400 mm
Material:
Stahl
Profil:
U-Profil
Stärke:
6 mm
Temperaturbeständig:
-20 °C
Tiefe:
82 mm
Farbe:
gelb\;schwarz\;
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: anfahrschutz stahl, Rammschutzecken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.