Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Lastarm Modell 2, starre Ausführung, 2 Hakenpositione 143613-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-143613-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     LA25-1,0B
EAN/GTIN:
     4052462012905
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm
Bauer® Lastarm Modell 2, starre Ausführung, 2 Hakenpositionen, Grundlänge 1.600 mm, TK 1.000 kg, lichtblau Benötigen Sie einen Stapler mit größerer Reichweite und Hubhöhe, ist der Mini-Lastarm mit 1.600 mm Reichweite und 25° Neigung ein optimaler Helfer. Bei Bedarf ist er schnell am Stapler befestigt und erleichtert den Transport sperriger Gegenstände. Robuster Mini-Lastarm aus lackiertem oder verzinktem Stahl 1 Wirbellasthaken zur Befestigung an 2 verschiedenen Positionen Starre Ausführung mit 25° Neigung Stützfüße für leichteres Einfahren in Gabeltaschen Ausführung = Typ 2 Tragkraft = 1000 - 300 kg Neigungsfähigkeit = Starr Einfahrtaschen Außenabstand = 600 mm Einfahrtaschen Innenabstand = 160 mm Einfahrtaschen Innenmaß Breite = 220 mm Einfahrtaschen Innenmaß Höhe = 80 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 5012 lichtblau Eigengewicht = 47 kg
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 5012 lichtblau
Ausführung:
Typ 2
Einfahrtaschen Außenabstand:
600 mm
Eigengewicht:
47 kg
Einfahrtaschen Innenmaß Breite:
220 mm
Einfahrtaschen Innenmaß Höhe:
80 mm
Einfahrtaschen Innenabstand:
160 mm
Neigungsfähigkeit:
Starr
Tragkraft:
1000 - 300 kg
HEIGHT GRO:
985.00 mm
WIDTH GRO:
690.00 mm
DEPTH GRO:
1635.00 mm
WEIGHT GRO:
51.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Teleskoplader und Lastarme
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,46*
€ 555,19*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,10*
€ 555,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 490,65*
€ 557,75*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,41*
€ 590,75*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 612,66*
€ 684,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 684,08*
€ 814,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,72*
€ 793,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,89*
€ 768,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,25*
€ 752,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,66*
€ 729,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 734,03*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,61*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 579,83*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 572,11*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 791,43*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,72*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 657,93*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 660,05*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 852,89*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 708,39*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 706,33*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 655,05*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.034,62*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,19*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 842,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.