Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie Excor® VALENO® mit VCI-Korrosionsschutz, Lx 134486-YY


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-134486-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     2632
EAN/GTIN:
     4055091035512
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Luftpolsterfolie Excor® VALENO® mit VCI-Korrosionsschutz, LxB 150 m x 1.200 mm Stärke = 80 µm Breite = 1200 mm Folie Typ = Luftpolsterfolie Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Korrosionsschutz Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Rollenlänge = 150 m Eigengewicht = 13,25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
13.25 kg
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;Korrosionsschutz\;
Folie Typ:
Luftpolsterfolie
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Rollenlänge:
150 m
Stärke:
80 µm
HEIGHT GRO:
1220.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
14.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 351,68*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 410,33*
€ 488,29
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 408,51*
€ 486,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 375,90*
€ 447,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 369,11*
€ 439,24
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 351,68*
€ 418,50
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.