Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstaplerheber, TK 5.000 kg, Hubhöhe 140 mm, BxT 397 x 25 123476-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-123476-YY
Hersteller:
     Georg Kramp
Herst.-Nr.:
     10189
EAN/GTIN:
     4055091115375
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
gks perfekt maschinenheber
Gabelstaplerheber, TK 5.000 kg, Hubhöhe 140 mm, BxT 397 x 255 mm Mit diesem leistungsstarken Materialheber hieven Sie schwere Maschinen und Industriefahrzeuge in die Höhe. Die Bedienung der hydraulischen Hebevorrichtung erfolgt manuell und bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Hochbelastbare Stahlkonstruktion mit geschmiedeter Hebeplatte Mit höhenverstellbarer Lasche für verschiedene Gabelstaplertypen Handpumpe für einfaches Anheben mit rückenschonender Absenkvorrichtung Mit rutschsicherer Auflage Mobil durch robuste Vollgummirollen Tragkraft = 5000 kg Hubbereich = 30 mm
Weitere Informationen:
Spann- und Verschlussgeräte Funktionen:
Halten\;Heben\;Senken\;
Hubbereich:
30 mm
Tragkraft:
5000 kg
WEIGHT GRO:
36.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84254200
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
ERA
Weitere Suchbegriffe: hydraulikheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.046,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.173,24*
€ 1.396,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.159,30*
€ 1.379,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,03*
€ 1.322,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,53*
€ 1.285,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.046,92*
€ 1.245,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.