Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-Halterung für Rocholz Packtisch-System, BxT 200 x 100 mm 122350-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-122350-YY
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     228120
EAN/GTIN:
     4030177028657
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
TFT-Halterung für Rocholz Packtisch-System, BxT 200 x 100 mm Die TFT-Halterung für das Packtisch-System ermöglicht Ihnen die Anbringung eines Computermonitors direkt am Überbau Ihres Packplatzes. Durch das Gelenk an der Halterung können Sie den Monitor zu beiden Seiten schwenken. Schnell montierte TFT-Halterung für Packtisch-System Aus robustem Stahl mit Kunststoff-Gelenkschutz Für verschiedene Bildschirmgrößen (max. Traglast 15 kg) Passend für VESA 75 Befestigungssystem Marke = Rocholz Breite = 200 mm Tiefe = 100 mm Material = Stahl Tragkraft = 15 kg
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
100 mm
Tragkraft:
15 kg
Marke:
Rocholz
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
1.960000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 110,55*
€ 140,80*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,92*
€ 141,43*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,72*
€ 143,02*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 146,97*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 119,03*
€ 151,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203200
ab € 1.409,69*
Sonstiges
Hüdig + Rocholz
203000
ab € 414,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.