Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundascher, mit Pfosten, ohne Abdeckhaube, 4 Liter 112994-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112994-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7066-00-PB+7200-04PB+7300-60
EAN/GTIN:
     4055091029153
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Rundascher, mit Pfosten, ohne Abdeckhaube, 4 Liter, feuerverzinkt + pulverbeschichtet, anthrazitgrau Sie erhalten die Aschenbecher für die Wand- oder Pfostenbefestigung in 2 Größen sowie mit und ohne Abdeckhaube und Pfosten. So stimmen Sie das Modell auf Ihre Bedürfnisse ab. Stand- bzw. Wandascher aus Edelstahl oder Stahlblech Zur Montage an Wänden und Pfosten Witterungsbeständig zur Nutzung in Außenbereichen Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Höhe = 1500 mm Durchmesser = 200 mm Ascher Füllvolumen = 4 l Aschereinsatz Material = Edelstahl Kippmechanismus = ja Wasserablauf = ja Montagematerial inklusive = ja Aufkleber inklusive = ja Eigengewicht = 8,0 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
4 l
Aschereinsatz Material:
Edelstahl
Ascher Typ:
Standascher
Aufkleber inklusive:
ja
Durchmesser:
200 mm
Eigengewicht:
8.0 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
1500 mm
Kippmechanismus:
ja
Material:
Stahlblech
Montagematerial inklusive:
ja
Oberfläche:
feuerverzinkt
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
1500.00 mm
WEIGHT GRO:
10.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,50*
€ 255,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,91*
€ 211,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.