Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundascher zur Wand- oder Pfostenbefestigung, ohne Dach, ohn 112985-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112985-YY
Hersteller:
     Metallwerke Renner
Herst.-Nr.:
     7067-00-PB
EAN/GTIN:
     4040136706717
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Rundascher zur Wand- oder Pfostenbefestigung, ohne Dach, ohne Pfosten, 2 Liter, anthrazitgrau Sie erhalten die Aschenbecher für die Wand- oder Pfostenbefestigung in 2 Größen sowie mit und ohne Abdeckhaube und Pfosten. So stimmen Sie das Modell auf Ihre Bedürfnisse ab. Stand- bzw. Wandascher aus Edelstahl oder Stahlblech Zur Montage an Wänden und Pfosten Witterungsbeständig zur Nutzung in Außenbereichen Ascher Typ = Wandascher Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahlblech Oberfläche = feuerverzinkt Höhe = 150 mm Breite = 200 mm Tiefe = 130 mm Ascher Füllvolumen = 2 l Aschereinsatz Material = Edelstahl Kippmechanismus = ja Wasserablauf = ja Wandhalterung = ja Aufkleber inklusive = ja Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
2 l
Aschereinsatz Material:
Edelstahl
Ascher Typ:
Wandascher
Aufkleber inklusive:
ja
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
2.5 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
150 mm
Kippmechanismus:
ja
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Tiefe:
130 mm
Wandhalterung:
ja
Wasserablauf:
ja
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,26*
€ 170,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,61*
€ 168,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.