Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzverbinder mit 2 Durchgängen, Außen-Ø Rohr 33,7 mm 111470-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-111470-YY
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     45-6
EAN/GTIN:
     5033265001142
Suchbegriffe:
Labor-Schlauchverbinder
Schlauchverbindungsstücke
Kreuzdurchgangsverbinder
Rohr-Kreuzverbinder
Kreuzverbinder mit 2 Durchgängen, Außen-Ø Rohr 33,7 mm Der Kreuzverbinder mit 2 Durchgängen besteht aus massivem Gusseisen. Sie verbinden damit mehrere Rohre zu einer stabilen Einheit. Kreuzverbinder aus feuerverzinktem Gusseisen Mit 2 Durchgängen Stellschrauben zum Befestigen an den Rohren Rohr Außendurchmesser = 33,7 mm Rohrverbinder Typ = Kreuzverbinder Durchgänge Anzahl = 2 Material = Gusseisen Oberfläche = feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Durchgänge Anzahl:
2
Material:
Gusseisen
Oberfläche:
feuerverzinkt
Rohr Außendurchmesser:
33.7 mm
Rohrverbinder Typ:
Kreuzverbinder
WEIGHT GRO:
.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73071190
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: labor schlauchverbinder, Rohrverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
1
€ 7,90*
ab € 16,03*
€ 22,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,26*
€ 23,53*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,23*
€ 23,71*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 19,41*
€ 26,73*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,11*
€ 27,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,05*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,30*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,59*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,21*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,09*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,77*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,85*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,60*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,48*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,76*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,63*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,26*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.